| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000184698 Herst.-Nr.: 14793100100000 EAN/GTIN: 4043952917145 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 62,3 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 1479 ÜZ | Hauptmerkmal: | M 10 SW 17 | Ausführung: | Stahl galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt · ÜZ Sechskant-Spannschlossmuttern - Abmessung: M 10 SW 17 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01479.310 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 1,1259* | € 1,6544* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,2192* | € 1,7213* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 1,2425* | € 1,7425* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 1,2538* | € 1,7638* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,5337* | € 2,1137* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,425* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|