| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000184651 Herst.-Nr.: 14770009030012 EAN/GTIN: 4043952367452 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,72 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 1477 | Hauptmerkmal: | 3 x 12 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | DIN 1477 Stahl Senkkerbnägel - Abmessung: 3 x 12 VE=K (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01477.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0253* | € 0,0384* | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0418* | € 0,059* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0457* | € 0,0612* | | | | | 8 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0471* | € 0,0624* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0492* | € 0,065* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 32,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|