Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkerbnagel DIN 1477 3x 12 Stahl 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000184651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014770009030012
EAN/GTIN:
     4043952367452
Suchbegriffe:
DIN 1477
DIN 1477 Senkkerbnagel
DIN EN ISO 8747
ISO 8747
DIN 1477 Stahl Senkkerbnägel - Abmessung: 3 x 12 VE=K (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01477.000
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Senkkerbnägel
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 1477
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0255*
€ 0,0382*
4 Tage
9500
500
€ 4,30*
ab € 0,042*
€ 0,0588*
5 Tage
13000
500
€ 5,99*
ab € 0,0457*
€ 0,061*
Lager 4BULW
9100
500
€ 5,59*
ab € 0,0467*
€ 0,0618*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0494*
€ 0,0648*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 30,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.