Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßkerbstift DIN 1472 6x 20 A 1 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000184124
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     14729100060020
EAN/GTIN:
     4043952358771
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,6 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 1472
Hauptmerkmal:
6 x 20
Ausführung:
A 1
Artikellangtext:
DIN 1472 A 1 Passkerbstifte - Abmessung: 6 x 20 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01472.910
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,396*
€ 0,5401*
6 Tage
800
100
€ 4,90*
ab € 0,4225*
€ 0,5425*
5 Tage
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,4324*
€ 0,5667*
7 Tage
770
100
€ 5,59*
ab € 0,4446*
€ 0,5746*
Lager 8760
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,4644*
€ 0,6044*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6044*
€ 0,71924
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5944*
€ 0,70734
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5544*
€ 0,65974
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5344*
€ 0,63594
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5144*
€ 0,61214
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4644*
€ 0,55264
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 60,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.