Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßkerbstift DIN 1472 3x 25 A 1 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000184100
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     14729100030025
EAN/GTIN:
     4043952358511
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 1472
Hauptmerkmal:
3 x 25
Ausführung:
A 1
Artikellangtext:
DIN 1472 A 1 Passkerbstifte - Abmessung: 3 x 25 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01472.910
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8900
100
€ 4,30*
ab € 0,203*
€ 0,2851*
6 Tage
8900
100
€ 5,99*
ab € 0,2194*
€ 0,2915*
7 Tage
8900
100
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,2925*
2 Tage
6230
100
€ 5,59*
ab € 0,2255*
€ 0,2955*
Lager 8760
8900
100
€ 7,99*
ab € 0,2353*
€ 0,3053*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3053*
€ 0,36331
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2853*
€ 0,33951
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2753*
€ 0,32761
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2653*
€ 0,31571
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2353*
€ 0,28001
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.