| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000184032 Herst.-Nr.: 14720000060040 EAN/GTIN: 4043952357569 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9,08 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 1472 | Hauptmerkmal: | 6 x 40 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | DIN 1472 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 6 x 40 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01472.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1089* | € 0,1648* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1857* | € 0,2567* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1975* | € 0,2575* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,2022* | € 0,2641* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,2168* | € 0,2868* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|