Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 1441 f.Bolzen 9x 16x 2 Stahl galv.verz. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000183709
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     14410100090000
EAN/GTIN:
     4043952353318
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
DIN 1441
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,94 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 1441 f.Bolzen
Hauptmerkmal:
9 x 16x 2
Ausführung:
Stahl galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
DIN 1441 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben für Bolzen · Produktklasse C (g) - Abmessung: 9 x 16x 2 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 9mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 01441.010· Normart DIN 1441· Oberfläche galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4500
1000
€ 4,30*
ab € 0,0263*
€ 0,0325*
7 Tage
2100
1000
€ 5,59*
ab € 0,0344*
€ 0,0344*
5 Tage
3000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0287*
€ 0,0345*
Lager 8760
unbekannt
1000
€ 7,99*
ab € 0,0361*
€ 0,0361*
5 Tage
3000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0379*
€ 0,0379*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 36,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.