Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 1x 16 A 4 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000183469
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     12349409010016
EAN/GTIN:
     4051426006837
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,24 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 1234
Hauptmerkmal:
1 x 16
Ausführung:
A 4
Artikellangtext:
ISO 1234 A 4 Splinte - Abmessung: 1 x 16 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 1mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 01234.940· Länge 16mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1300
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0052*
€ 0,00858*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0067*
€ 0,01048*
5 Tage
1900
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0105*
€ 0,0162*
7 Tage
1330
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0109*
€ 0,0168*
Lager 8760
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0115*
€ 0,0175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0115*
€ 0,01369
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.