Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 6,3x 40 Stahl galv.verz. 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000183275
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     12340100063040
EAN/GTIN:
     4051426003904
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,8 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 1234
Hauptmerkmal:
6,3 x 40
Ausführung:
Stahl galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 6,3 x 40 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 6,3mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 01234.010· Länge 40mm· Oberfläche galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2750
250
€ 4,30*
ab € 0,0343*
€ 0,053*
1 Tag
2625
250
€ 5,59*
ab € 0,0382*
€ 0,0556*
5 Tage
3750
250
€ 5,99*
ab € 0,0392*
€ 0,0575*
Lager 8760
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,0423*
€ 0,0613*
14 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0468*
€ 0,0672*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 15,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.