| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000181977 Herst.-Nr.: 9889202535100 EAN/GTIN: 4051427193857 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 988 | Hauptmerkmal: | 25 x 35 x 1 | Ausführung: | A 2/1.4310 | Artikellangtext: | ~DIN 988 A 2/1.4310 Passscheiben - Abmessung: 25 x 35 x 1 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 25mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00988.920· Länge 35mm· Normart DIN 988· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,0652* | € 0,09* | | | | | 12 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0662* | € 0,0955* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,076* | € 0,0985* | | | | | 12 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0851* | € 0,1097* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,1376* | € 0,1716* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 85,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|