| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000180927 Herst.-Nr.: 9755100330000 EAN/GTIN: 4043952758342 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 975 | Hauptmerkmal: | M 33 x 1000mm | Ausführung: | 5.6 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ~DIN 975 5.6 galvanisch verzinkt Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 33 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00975.510· Normart DIN 975 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 28,5993* | € 39,4555* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,2067* | € 50,3867* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,6106* | € 57,4226* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 45,7512* | € 58,2612* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 47,61* | € 60,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|