Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M 33 x 1000mm DIN 975 5.6 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 33 x 1000mm DIN 975 5.6 galvanisch verzinkt
Gewindestange M 33 x 1000mm DIN 975 5.6 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374963
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009755100330000
EAN/GTIN:
     4043952758342
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange DIN 975 M33x 1000mm 5.6 galv.verz. 1 Stück ~DIN 975 5.6 galvanisch verzinkt Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 33 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00975.510· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009755100330000
Werksnummer:
8000180927
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
5,800000
Gewicht brutto Kg:
5,800000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 33 x 1000mm
Norm:
DIN 975
Produktart:
Gewindestange
Ausfuehrung:
5.6 galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 976 4x1000, din 976, din 976 5.6
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
36
€ 4,30*
ab € 28,7893*
€ 39,4655*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,2467*
€ 50,4067*
Lager 1955
42
€ 5,99*
ab € 44,5706*
€ 57,5526*
8 Tage
30
€ 5,59*
ab € 45,5112*
€ 58,5912*
7 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 47,84*
€ 61,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,5526*
€ 68,48759
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,3216*
€ 65,8327
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,1506*
€ 62,05921
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,8006*
€ 60,45271
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,4306*
€ 58,82241
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,5706*
€ 53,03901
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.