| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000180588 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9664149050020 EAN/GTIN: 4043952339220 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 966 m.Kreuzschlitz PH | Hauptmerkmal: | M 5 x 20 -H | Ausführung: | 4.8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 966 4.8 H galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 20 -H VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H · Gruppencode 00966.414· Normart DIN 966· Oberfläche galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 966, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7047, Kreuzschlitzschraube ISO 7047, Kreuzschraube DIN 966, Linsenschraube DIN EN ISO 7047, Linsenschraube ISO 7047, Linsensenkkopfschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN EN ISO 7047, Linsensenkschraube ISO 7047, Senkschraube DIN 966, Linsensenkschraube, din 966 4.8 m 5, din 966, din 966 4.8 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0352* | € 0,0526* | | | | | 9 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0382* | € 0,0535* | | | | | 10 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0384* | € 0,0545* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0415* | € 0,0579* | | | | | | 14 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0454* | € 0,0636* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 11,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|