Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN966 M5X20-H GAL VZ 4.8 K Linsensenkschrauben mit PH, 4.8, M 5x20 -H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00966_H_AK.JPG
D00966_H_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN966 M5X20-H GAL VZ 4.8 K
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN966 M5X20-H GAL VZ 4.8 K
EAN/GTIN:
     4043952339220
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966 4.8 H galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 20 -H VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: H Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 966 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 4.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
H
Länge:
20.00
Normart:
DIN
Normnummer:
966
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
4.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,30*
ab € 0,0352*
€ 0,0526*
Lager 8670
unbekannt
200
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0535*
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,99*
ab € 0,0384*
€ 0,0545*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0415*
€ 0,0579*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0454*
€ 0,0636*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.