| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000179313 Herst.-Nr.: 9647009030010 EAN/GTIN: 4043952328132 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 964 Schlitz | Hauptmerkmal: | M 3 x 10 | Ausführung: | Messing | Artikellangtext: | DIN 964 Messing Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 10 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Linsensenkschrauben mit Schlitz · Gruppencode 00964.700· Normart DIN 964· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, din964 m3x10, din 964, din 964 messing |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0254* | € 0,0362* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0276* | € 0,0412* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0296* | € 0,0424* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0307* | € 0,0432* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0322* | € 0,0452* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 9,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|