Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009647009030010 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 3 x 10 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009647009030010 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 3 x 10 Messing
009647009030010 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 3 x 10 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373845
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009647009030010
EAN/GTIN:
     4043952328132
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M3x 10 Messing 200 Stück DIN 964 Messing Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 10 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.700· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009647009030010
Werksnummer:
8000179313
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 10
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2600
200
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,036*
3 Tage
2600
200
€ 4,30*
ab € 0,0276*
€ 0,041*
Lager 1955
2600
200
€ 5,99*
ab € 0,0299*
€ 0,0425*
7 Tage
1820
200
€ 5,59*
ab € 0,0308*
€ 0,0433*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0322*
€ 0,0451*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.