| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000176587 Herst.-Nr.: 9385140240050 EAN/GTIN: 4043952299586 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 938 | Hauptmerkmal: | M 24 x 50 | Ausführung: | 5.6 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 938 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Stiftschrauben · Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 24 x 50 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00938.514 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 2,9182* | € 4,0081* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 3,175* | € 4,095* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,6476* | € 4,7539* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 3,7613* | € 4,8413* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 3,7413* | € 4,8413* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,413* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|