Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube M 24 x 50 DIN 938 5.6 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschraube M 24 x 50 DIN 938 5.6 galvanisch verzinkt
Stiftschraube M 24 x 50 DIN 938 5.6 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364199
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009385140240050
EAN/GTIN:
     4043952299586
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
DIN 938 nach AD-/TRD-Regelwerk
Stiftschraube DIN 938 nach AD-/TRD-...
Stiftschraube DIN 938 M24x 50 5.6 galv.verz. 10 Stück DIN 938 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Stiftschrauben · Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 24 x 50 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00938.514
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009385140240050
Werksnummer:
8000176587
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,225000
Gewicht brutto Kg:
0,225000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 50
Norm:
DIN 938
Produktart:
Stiftschraube
Ausfuehrung:
5.6 galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 938
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
10
€ 4,30*
ab € 2,9182*
€ 4,0081*
12 Tage
300
10
€ 4,90*
ab € 3,175*
€ 4,095*
Lager 1955
420
10
€ 5,99*
ab € 3,6476*
€ 4,7539*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 3,7613*
€ 4,8413*
8 Tage
294
10
€ 5,59*
ab € 3,7413*
€ 4,8413*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,7539*
€ 5,65714
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6257*
€ 5,50458
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3676*
€ 5,19744
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,1776*
€ 4,97134
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,0776*
€ 4,85234
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,6476*
€ 4,34064
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,539* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.