| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000175676 Herst.-Nr.: 9348040100000 EAN/GTIN: 4043952286890 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 934 links | Hauptmerkmal: | M 10 -LH | Ausführung: | 8 | Artikellangtext: | DIN 934 8 Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 10 -LH VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00934.804· Normart DIN 934 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0381* | € 0,0548* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0373* | € 0,0572* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0505* | € 0,0714* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0511* | € 0,0722* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0554* | € 0,0777* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,77* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|