Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 10 -LH DIN 934 links 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 -LH DIN 934 links 8
Sechskantmutter M 10 -LH DIN 934 links 8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367112
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009348040100000
EAN/GTIN:
     4043952286890
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
Sechskantmutter DIN 934 links M10 -LH 8 100 Stück DIN 934 8 Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 10 -LH VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.804· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009348040100000
Werksnummer:
8000175676
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011600
Gewicht brutto Kg:
0,011600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 -LH
Norm:
DIN 934 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1800
100
€ 4,90*
ab € 0,0547*
€ 0,0547*
4 Tage
1800
100
€ 4,30*
ab € 0,0455*
€ 0,057*
Lager 1955
1800
100
€ 5,99*
ab € 0,0666*
€ 0,0729*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,051*
€ 0,074*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0775*
€ 0,0775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.