Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M10x 20 A 4 (- 70) 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000174892
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9339400100020
EAN/GTIN:
     4043952277799
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 933 VG
Hauptmerkmal:
M 10 x 20
Ausführung:
A 4 (- 70)
Artikellangtext:
DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 20 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 20mm · Gruppencode 00933.940· Normart DIN 933
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2100
100
€ 4,30*
ab € 0,1171*
€ 0,1733*
6 Tage
2000
100
€ 4,90*
ab € 0,1268*
€ 0,1778*
1 Tag
2030
100
€ 5,59*
ab € 0,1385*
€ 0,1985*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1527*
€ 0,2117*
Lager 8760
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1839*
€ 0,2539*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2539*
€ 0,30214
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2239*
€ 0,26644
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2139*
€ 0,25454
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1839*
€ 0,21884
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.