Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M8x 20 A 4 (- 70) 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000174863
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9339400080020
EAN/GTIN:
     4043952277492
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 933 VG
Hauptmerkmal:
M 8 x 20
Ausführung:
A 4 (- 70)
Artikellangtext:
DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 20mm · Gruppencode 00933.940· Normart DIN 933
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3196
200
€ 4,30*
ab € 0,0623*
€ 0,0939*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0628*
€ 0,0994*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0808*
€ 0,1136*
5 Tage
4400
200
€ 5,99*
ab € 0,0933*
€ 0,1317*
Lager 8760
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,1003*
€ 0,1403*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1403*
€ 0,16696
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1283*
€ 0,15268
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 28,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.