Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 200 A 4 (- 70) 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000171829
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9319400300200
EAN/GTIN:
     4043952244272
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 200 A 4 (- 70) 1 Stück
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 931 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 30 x 200
Ausführung:
A 4 (- 70)
Artikellangtext:
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 200* VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 200mm · Gruppencode 00931.940· Normart DIN 931
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,8116*
€ 15,9342*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,8391*
€ 16,9278*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 12,59*
€ 17,50*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 13,6036*
€ 18,8636*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,993*
€ 19,473*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.