| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000169911 Herst.-Nr.: 9313530200160 EAN/GTIN: 4043952789322 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 931 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 20 x 160 | Ausführung: | 8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L | Artikellangtext: | DIN 931 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 160 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 160mm · Gruppencode 00931.353· Normart DIN 931 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 2,0566* | € 2,9026* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,2567* | € 3,019* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 2,3103* | € 3,0803* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 2,3003* | € 3,0803* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,8086* | € 3,6486* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,803* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|