Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M20x160 8.8 flZnnc 480h-L 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000169911
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009313530200160
EAN/GTIN:
     4043952789322
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 160 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 160mm · Gruppencode: 00931.353 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
340
10
€ 4,30*
ab € 2,0466*
€ 2,9126*
5 Tage
470
10
€ 5,99*
ab € 2,2567*
€ 3,029*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 2,3103*
€ 3,0803*
Lager 4BULW
329
10
€ 5,59*
ab € 2,3103*
€ 3,0803*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,7886*
€ 3,6486*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,0803*
€ 3,66556
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0003*
€ 3,57036
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8703*
€ 3,41566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7703*
€ 3,29666
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,6503*
€ 3,15386
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,3103*
€ 2,74926
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,803* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.