Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M24x 90 12.9 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000169622
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9312000240090
EAN/GTIN:
     4043952217603
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 931 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 24 x 90
Ausführung:
44816
Artikellangtext:
DIN 931 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 90 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 90mm · Gruppencode 00931.200· Normart DIN 931
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
150
10
€ 4,30*
ab € 2,0516*
€ 2,8979*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,0915*
€ 3,0694*
6 Tage
140
10
€ 5,99*
ab € 2,7825*
€ 3,62*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,7953*
€ 3,6353*
Lager 8760
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 2,8409*
€ 3,6909*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,6909*
€ 4,39217
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6609*
€ 4,35647
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4909*
€ 4,15417
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3409*
€ 3,97567
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,2109*
€ 3,82097
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,8409*
€ 3,38067
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,909* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.