Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 90 DIN 931 m.Schaft 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 90 DIN 931 m.Schaft 44451
Sechskantschraube M 24 x 90 DIN 931 m.Schaft 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019356383
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009312000240090
EAN/GTIN:
     4043952217603
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M24x 90 12.9 10 Stück DIN 931 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 90 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 00931.200· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009312000240090
Werksnummer:
8000169622
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,428000
Gewicht brutto Kg:
0,428000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 90
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
10
€ 4,30*
ab € 2,0516*
€ 2,8979*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,0915*
€ 3,0694*
Lager 1955
150
10
€ 5,99*
ab € 2,7625*
€ 3,66*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,8153*
€ 3,6653*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 2,8509*
€ 3,7309*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5763*
€ 4,2558
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3425*
€ 3,97758
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2325*
€ 3,84668
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,1025*
€ 3,69198
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,7625*
€ 3,28738
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.