Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M8x 100 10.9 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000169400
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9311100080100
EAN/GTIN:
     4043952215500
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 931 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 8 x 100
Ausführung:
10.9 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 100 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 100mm · Gruppencode 00931.110· Normart DIN 931
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,236*
€ 0,3201*
6 Tage
700
100
€ 5,99*
ab € 0,2695*
€ 0,3521*
3 Tage
490
100
€ 5,59*
ab € 0,277*
€ 0,357*
Lager 8760
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2891*
€ 0,3791*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,318*
€ 0,408*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3791*
€ 0,45113
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3691*
€ 0,43923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3591*
€ 0,42733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3391*
€ 0,40353
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3291*
€ 0,39163
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2891*
€ 0,34403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.