Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 100 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 100 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 8 x 100 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019356119
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311100080100
EAN/GTIN:
     4043952215500
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M8x 100 10.9 galv.verz. 100 Stück DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 100 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 00931.110· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311100080100
Werksnummer:
8000169400
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,043600
Gewicht brutto Kg:
0,043600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 100
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,236*
€ 0,3301*
Lager 1955
700
100
€ 5,99*
ab € 0,2695*
€ 0,3521*
3 Tage
490
100
€ 5,59*
ab € 0,277*
€ 0,357*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2891*
€ 0,3691*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,318*
€ 0,408*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3521*
€ 0,419
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3408*
€ 0,40555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3195*
€ 0,38021
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2995*
€ 0,35641
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2695*
€ 0,32071
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.