Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M24x 130 10.9 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000169200
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9311000240130
EAN/GTIN:
     4043952213315
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 931 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 24 x 130
Ausführung:
44814
Artikellangtext:
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 130 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 130mm · Gruppencode 00931.100· Normart DIN 931
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,5583*
€ 2,2439*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,581*
€ 2,3633*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,1131*
€ 2,8131*
5 Tage
80
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,7638*
€ 3,6313*
Lager 8760
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,8523*
€ 3,7023*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,7023*
€ 4,40574
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6823*
€ 4,38194
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4723*
€ 4,13204
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3123*
€ 3,94164
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,1923*
€ 3,79884
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,8523*
€ 3,39424
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,023* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.