Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 130 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 130 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 24 x 130 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359743
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000240130
EAN/GTIN:
     4043952213315
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M24x 130 10.9 10 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 130 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000240130
Werksnummer:
8000169200
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,571000
Gewicht brutto Kg:
0,571000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 130
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
80
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,5583*
€ 2,2139*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,591*
€ 2,3433*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,1131*
€ 2,8131*
Lager 1955
330
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,7838*
€ 3,6313*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,8623*
€ 3,7023*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,6313*
€ 4,32125
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5575*
€ 4,23343
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3438*
€ 3,97912
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2338*
€ 3,84822
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,1138*
€ 3,70542
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,7838*
€ 3,31272
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,313* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.