| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000168663 Herst.-Nr.: 9205000030012 EAN/GTIN: 4043952208007 |
| |
|
| | |
| Flachkopfschraube DIN 920 Schlitz M3x 12 4.8/5.8 100 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 920 m.Schlitz | Hauptmerkmal: | M 3 x 12 | Ausführung: | 4.8/5.8 | Artikellangtext: | DIN 920 4.8/5.8 Flachkopfschrauben mit Schlitz und kleinem Kopf - Abmessung: M 3 x 12 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00920.500· Normart DIN 920 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0426* | € 0,0647* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0475* | € 0,0679* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0465* | € 0,0688* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0495* | € 0,0711* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0509* | € 0,0728* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0495* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 7,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|