Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN920 M3X12 5.8 Flachkopfschraube, 4.8/5.8, M 3x12


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00920_AK.JPG
D00920_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN920 M3X12 5.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN920 M3X12 5.8
EAN/GTIN:
     4043952208007
Suchbegriffe:
DIN 920
Flachkopfschraube DIN 920
Schlitzschraube DIN 920
din 920
DIN 920 4.8/5.8 Flachkopfschrauben mit Schlitz und kleinem Kopf - Abmessung: M 3 x 12 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 12.00 Normart: DIN Normnummer: 920 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 4.8/5.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
12.00
Normart:
DIN
Normnummer:
920
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
4.8/5.8
Weitere Suchbegriffe: 501DIN920 M3X12 5.8, DIN920 M3X12 5.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0426*
€ 0,0647*
1 Tag
910
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0475*
€ 0,0679*
6 Tage
1300
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0465*
€ 0,0688*
6 Tage
1300
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0495*
€ 0,0711*
Lager 8670
900
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0509*
€ 0,0728*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0509* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 7,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.