| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000164521 Herst.-Nr.: 9128000040045 EAN/GTIN: 4043952164211 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,15 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 912 m.Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 4 x 45 | Ausführung: | 44781 | Artikellangtext: | DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 45 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00912.800 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, innensechskantschraube din 912 metrisch m4x45, din 912 metrisch, din 912 metrisch m4 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0344* | € 0,0495* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0372* | € 0,0508* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0381* | € 0,0522* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,042* | € 0,0571* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0453* | € 0,0618* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 30,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|