| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000164328 Herst.-Nr.: 9124530100080 EAN/GTIN: 4043952794319 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 57,9 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 912 m.Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 10 x 80 | Ausführung: | 8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L | Artikellangtext: | DIN 912 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 80 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00912.453 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, din en iso 4762 m10 x 80 mm 8.8, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,3203* | € 0,4396* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,3465* | € 0,4599* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,3563* | € 0,4763* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,308* | € 0,478* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,372* | € 0,492* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 49,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|