| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000163008 Herst.-Nr.: 9121100120070 EAN/GTIN: 4043952153574 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 73,7 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 912 m.Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 12 x 70 | Ausführung: | 10.9 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 70 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00912.110 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, innensechskantschraube din 912 metrisch m12 10.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,2498* | € 0,3548* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,2725* | € 0,3725* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,2923* | € 0,3952* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,3005* | € 0,4005* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,3137* | € 0,4237* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,185* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|