| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000162852 Herst.-Nr.: 9121000480160 EAN/GTIN: 4043952152195 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3224,2 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 912 m.Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 48 x 160 | Ausführung: | 44814 | Artikellangtext: | DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 48 x 160 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00912.100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,0617* | € 22,743* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 16,2292* | € 23,2635* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,1139* | € 29,4139* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,3647* | € 33,586* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 27,04* | € 35,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|