| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000162234 Herst.-Nr.: 9121000040022 EAN/GTIN: 4043952145722 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,85 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 912 m.Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 4 x 22 | Ausführung: | 44814 | Artikellangtext: | DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 22 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00912.100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, innensechskantschraube din 912 metrisch m4x22, din 912 metrisch, din 912 metrisch m4 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0287* | € 0,0398* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 10,43* | € 15,31* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 11,46* | € 15,85* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,81* | € 16,39* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 12,28* | € 16,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02456* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|