Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz M10x 35 8.8 feuerverz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000160335
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6038240100035
EAN/GTIN:
     4043952866221
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 603 m.Vierkantansatz
Hauptmerkmal:
M 10 x 35
Ausführung:
8.8 feuerverzinkt
Artikellangtext:
DIN 603 8.8 feuerverzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 10 x 35 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00603.824
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,583*
€ 0,7988*
5 Tage
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,6471*
€ 0,8234*
1 Tag
840
100
€ 5,59*
ab € 0,6652*
€ 0,8552*
Lager 8760
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,6769*
€ 0,8669*
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,7493*
€ 0,9593*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8669*
€ 1,03161
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7969*
€ 0,94831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7469*
€ 0,88881
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6769*
€ 0,80551
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 86,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 17
ab € 5,05*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0566*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.