Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube M 10 x 35 DIN 603 m.Vierkantansatz 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube M 10 x 35 DIN 603 m.Vierkantansatz 8.8 feuerverzinkt
Flachrundschraube M 10 x 35 DIN 603 m.Vierkantansatz 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019353325
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     006038240100035
EAN/GTIN:
     4043952866221
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz M10x 35 8.8 feuerverz. 100 Stück DIN 603 8.8 feuerverzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 10 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00603.824
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
006038240100035
Werksnummer:
8000160335
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,030200
Gewicht brutto Kg:
0,030200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 35
Norm:
DIN 603 m.Vierkantansatz
Produktart:
Flachrundschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,583*
€ 0,7988*
Lager 1955
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,6471*
€ 0,8234*
2 Tage
840
100
€ 5,59*
ab € 0,6652*
€ 0,8552*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,6769*
€ 0,8669*
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,7493*
€ 0,9593*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8234*
€ 0,97985
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8202*
€ 0,97604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7371*
€ 0,87715
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7071*
€ 0,84145
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6471*
€ 0,77005
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 82,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 17
ab € 5,05*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0566*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.