| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000158669 Herst.-Nr.: 5618120160160 EAN/GTIN: 4043952861479 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 561 m.Zapfen | Hauptmerkmal: | BM 16 x 160 | Ausführung: | 22 H (8.8) galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 561 22 H (8.8) galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant · mit Gewindeauslauf - Abmessung: BM 16 x 160 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 160mm · Gruppencode 00561.812· Normart DIN 561 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 3,0644* | € 4,2222* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,3099* | € 4,3428* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 3,4138* | € 4,4238* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 3,4238* | € 4,4238* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,962* | € 5,122* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,238* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|