Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 561 Zapfen BM 16x160 22 H (8.8) galv.verz. SW19 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000158669
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005618120160160
EAN/GTIN:
     4043952861479
Suchbegriffe:
DIN 561 B
DIN 561 B Druckschraube
DIN 561 B Schraube
DIN 561 B Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant · mit Gewindeauslauf - Abmessung: BM 16 x 160 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 160mm · Gruppencode: 00561.812 · Normart: DIN 561
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Gew
Werkstoff:
22 H (8.8)
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube DIN 561 B, Schraube DIN 561 B, Sechskantschraube DIN 561 B, Sechskantschraube ohne Norm, din561 b m16 länge 160mm, din 561 b, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
40
10
€ 4,30*
ab € 3,0644*
€ 4,2222*
5 Tage
40
10
€ 5,99*
ab € 3,3099*
€ 4,3428*
6 Tage
40
10
€ 7,99*
ab € 3,4138*
€ 4,4238*
Lager 4BULW
28
10
€ 5,59*
ab € 3,4238*
€ 4,4238*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,962*
€ 5,122*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,4238*
€ 5,26432
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,3938*
€ 5,22862
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1438*
€ 4,93112
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,9838*
€ 4,74072
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,8738*
€ 4,60982
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,4238*
€ 4,07432
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,238* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.