| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000158189 Herst.-Nr.: 5519400050020 EAN/GTIN: 4043952095034 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz | Hauptmerkmal: | M 5 x 20 | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | DIN 551 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 20 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00551.940 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, Gewindestift Edelstahl DIN 551, Gewindestift Edelstahl ISO 4766, ISO 4766 Edelstahl, reyher iso 4766 a4 6x20, din 551, edelstahlschraube din 551 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,3183* | € 0,4514* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,3272* | € 0,4572* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 0,3417* | € 0,4817* | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,3938* | € 0,5778* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 0,26* | € 0,5825* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,0425* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|