| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000157828 Herst.-Nr.: 5465100030000 EAN/GTIN: 4043952091036 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 546 | Hauptmerkmal: | M 3 | Ausführung: | Stahl galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 546 Stahl galvanisch verzinkt Schlitzmuttern - Abmessung: M 3 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00546.510· Normart DIN 546 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,1155* | € 0,1385* | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,1106* | € 0,1414* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,1208* | € 0,147* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,1299* | € 0,1559* | | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,1427* | € 0,1687* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 155,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|