| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000157755 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5250000360000 EAN/GTIN: 4043952089330 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 525 m.Sechskantmutter | Hauptmerkmal: | M 36 x 310/125 | Ausführung: | Mu 3.6 | Artikellangtext: | DIN 525 Mu 3.6 Anschweißenden · mit Sechskantmuttern - Abmessung: M 36 x 310/125 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00525.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 4,30* | ab € 6,6391* | € 9,1978* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 6,5488* | € 9,4742* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 8,3325* | € 10,9025* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,59* | ab € 8,7946* | € 11,4146* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 45,89* | € 58,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|