| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000157754 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5250000300000 EAN/GTIN: 4043952089316 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 525 m.Sechskantmutter | Hauptmerkmal: | M 30 x 270/105 | Ausführung: | Mu 3.6 | Artikellangtext: | DIN 525 Mu 3.6 Anschweißenden · mit Sechskantmuttern - Abmessung: M 30 x 270/105 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00525.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 5,6026* | € 7,4359* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,6539* | € 7,8632* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,6433* | € 8,3393* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 6,8016* | € 8,4816* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 6,8316* | € 8,4816* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,816* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|