| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000157751 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5250000220000 EAN/GTIN: 4043952089286 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 525 m.Sechskantmutter | Hauptmerkmal: | M 22 x 220/ 80 | Ausführung: | Mu 3.6 | Artikellangtext: | DIN 525 Mu 3.6 Anschweißenden · mit Sechskantmuttern - Abmessung: M 22 x 220/ 80 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00525.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,8405* | € 2,6006* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 2,8031* | € 3,6952* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 3,0275* | € 3,7675* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 3,0627* | € 3,8331* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 3,1395* | € 3,9095* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 97,7375* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|