| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000157151 Herst.-Nr.: 4667000080000 EAN/GTIN: 4043952083574 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 466 hohe Form | Hauptmerkmal: | M 8 | Ausführung: | Messing | Artikellangtext: | DIN 466 Messing Rändelmuttern · hohe Form - Abmessung: M 8 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Material: Messing · Durchmesser 8mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00466.700· Normart DIN 466· Produkt-Typbezeichnung Rändelmuttern, hohe Form |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 2,1987* | € 2,9242* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 2,39* | € 2,98* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 2,4031* | € 3,0371* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 2,4916* | € 3,0916* | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 2,4916* | € 3,0916* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 77,29* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|