| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000156861 Herst.-Nr.: 4449420100100 EAN/GTIN: 4043952080399 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 444 Form B | Hauptmerkmal: | BM 10 x 100 | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | DIN 444 A 4 Form B Augenschrauben · Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 10 x 100 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Augenschrauben, B = Produktklasse B (mg) · Gruppencode 00444.942· Länge 100mm· Normart DIN 444· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 1,838* | € 2,601* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,9925* | € 2,6525* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,8648* | € 2,7487* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,3923* | € 3,1523* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 4,0094* | € 5,1394* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,394* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|