| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000156114 Herst.-Nr.: 4393040100000 EAN/GTIN: 4043952073506 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 439 Form B | Hauptmerkmal: | BM 10 | Ausführung: | Automatenstahl galv. verzinkt 8 DiSP | Artikellangtext: | DIN 439 04 Form B galv. verz. 8 DiSP Sechskantmuttern · niedrige Form · mit Fasen - Abmessung: BM 10 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00439.304· Normart DIN 439 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,1066* | € 0,1411* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,1164* | € 0,1465* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,1187* | € 0,1487* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,124* | € 0,155* | | | | | | 11 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,1353* | € 0,1693* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 77,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|